Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Zebra S4M
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 574
Artikel-Nr.:
574-etts4m8e3
Hersteller:
ZEBRA TECHNOLOGIES
Herst.-Nr.:
S4M00-200E-0700D
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Bon-Drucker
Zebra S4M - Etikettendrucker - monochrom - direkt thermisch - Rolle (11,4 cm) - 203 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - parallel, USB, LAN, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - direkt thermisch - monochrom
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x RS-232 ¦ 1 x USB ¦ 1 x parallel ¦ 1 x LAN - RJ-45
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL , ZPL II, EPL2, APL-D, APL-I, EPL, Extensible Mark-up Language (XML), ZBI 2.0
Enthaltene Schriftarten
7 x Bitmap ¦ 1 x skalierbar
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 152 mm/Sek - s/w - 203 dpi
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
Parallel, USB, LAN, seriell
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, RSS-Code, QR-Code, MaxiCode, LOGMARS, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet , MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, TLC39, Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A, Standard 2 of 5
Schriftarten
CG Triumvirate Bold Condensed
RAM
Installierter RAM (Max.)
8 MB
Technologie / Formfaktor
SDRAM
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (11,4 cm), Rolle (1,94 cm)
Medientyp
Etiketten, Endlospapier, Tag-Material, gestanzte Etiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
203 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
114 mm x 991 mm
Max. Drucklänge
3988 mm
Rollenkerndurchmesser
76 mm, 25 mm
Zulässige Medienstärke
0.076 mm - 0.25 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
19.4 mm
Mediazuführung/Mediazuführungen
1 x Manueller Einzug - 1 Rollen - Rolle (11,4 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerkcontroller-Bezeichnung
ZebraNet 10/100 Print Server
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Power Factor Correction (PFC)
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, EN 61000-3-2, ICES-003, NOM, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, CCC, IRAM, cULus, GOST-R
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
ZebraDesigner, ZebraDesigner Pro, ZebraDesigner for XML, ZebraNet Bridge Enterprise, Zebra Universal Driver, ZBI-Developer, ZebraNet Utilities 7.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85% (nicht kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
4 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
27.2 cm
Tiefe
47.7 cm
Höhe
29.5 cm
Gewicht
12.4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
15.2 kg
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Bondrucker
,
Etikettendrucker
,
Kassen-Drucker
,
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
Labeldrucker
,
Labelprinter
,
Labelwriter
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
Thermo-Sublimationsdrucker
,
Thermosublimationsdrucker
,
beschriftungsgerät 24mm
,
beschriftungsgerät 18mm
,
beschriftungsgerät 19mm
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 574
pro Stück
€ 1,00*
ab € 583,54*
€ 586,35*
Lager 128
pro Packung
Frei Haus
ab € 598,44*
€ 601,15*
Lager 306
pro Stück
Frei Haus
–
€ 621,14*
Lager 104
pro Stück
€ 2,90*
–
€ 642,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,35*
€ 697,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,54*
€ 694,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 574
Versand:
Lager 574
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra 2100 Wax
ZEBRA TECHNOLOGIES
02100BK11045
ab € 11,04*
Zubehör
Zebra 2300
ZEBRA TECHNOLOGIES
02300BK11045
ab € 9,31*
Zubehör
Zebra 300 dpi Printhead Field Retrofit Kit
ZEBRA TECHNOLOGIES
G20112
ab € 306,47*
Zubehör
Zebra 3200 Wax/Resin
ZEBRA TECHNOLOGIES
03200BK11045
ab € 19,11*
Zubehör
Zebra Drucker: Etikettenspende-Option
ZEBRA TECHNOLOGIES
G20046
ab € 9,92*
Zubehör
Zebra Druckkopf
ZEBRA TECHNOLOGIES
G41401M
ab € 302,23*
Zubehör
Zebra Druckkopf
ZEBRA TECHNOLOGIES
G41400M
ab € 261,57*
Zubehör
Zebra Druckkopfreiniger
ZEBRA TECHNOLOGIES
44902
ab € 9,57*
Zubehör
Zebra Kabel seriell
ZEBRA TECHNOLOGIES
G105950-054
ab € 10,90*
Zubehör
Zebra KDU Plus
ZEBRA TECHNOLOGIES
120182G-001
ab € 159,15*
Zubehör
Zebra Z Trans 5P
ZEBRA TECHNOLOGIES
76180
ab € 11,72*
Zubehör
Zebra Z-Trans 6P
ZEBRA TECHNOLOGIES
76059
ab € 16,69*
Zubehör
ZebraCare Comprehensive Depot
ZEBRA TECHNOLOGIES
Z433-000-010
ab € 130,60*
Zubehör
ZebraDesigner Pro
ZEBRA TECHNOLOGIES
13831-002
ab € 137,43*
Zubehör
102MM X 152 Z-TRANS 6P PREMIUM950 LABELS BOX OF 4
ZEBRA TECHNOLOGIES
76060
ab € 16,53*
Zubehör
INTERNAL PRINTSERVER KIT
ZEBRA TECHNOLOGIES
P1031033
ab € 191,73*
Zubehör
Paralleles Druckerkabel, weiss - ("kabpar")
Equator
ab € 2,30*
Zubehör
USB Kabel (A/B), 1,8m, schwarz - ("usbkabelsw")
Equator
ab € 2,30*
Zubehör
USB Kabel (A/B), 1,8m, weiss - ("usbkabel")
Equator
ab € 2,30*
Zubehör
Zebra Real Time Clock Kit - ("G20009M")
ZEBRA TECHNOLOGIES
G20009M
ab € 66,62*
Zubehör
ZebraNet Druckserver
ZEBRA TECHNOLOGIES
P1031031
ab € 132,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG