Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra GX420t Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3790931
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     GX42-102421-000
EAN/GTIN:
     3609740037566
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der Thermodirekt-/Thermotransferdrucker GX420t verfügt über das einfachste System zum Einlegen des Farbbandes überhaupt. Er druckt mit einer Auflösung von 203 dpi bei einer Geschwindigkeit von bis zu 6 Zoll pro Sekunde.
Zebra GX420t - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (10,8 cm) - 203 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB, LAN, seriell - Schäler
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Lokalisierung
Großbritannien, Europa
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL, ZPL II, EPL2
Enthaltene Schriftarten
21 x Bitmap ¦ 1 x skalierbar
Funktionen
Schäler
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 152 mm/Sek - s/w - 203 dpi
Eingebaute Geräte
Status-LCD, Peeler
Schnittstelle
USB, LAN, seriell
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, Japanische Post, Plessey, MacroPDF417, EAN-14, Code 128B, Code 128C, German Post, MSI-3, Code 128A, Standard 2 of 5
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
8 MB / 64 MB (Max)
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (1,9 cm), Rolle (10,8 cm)
Medientyp
Endlospapier, Quittungspapier, Endlospapier, Endlos-Papieretiketten, Beschriftungsetiketten, gestanzte Etiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
108 mm x 991 mm
Max. Drucklänge
991 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm, 12.7 mm, 37.1 mm
Zulässige Medienstärke
0.08 mm - 0.2 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
19 mm x 9.7 mm
Max. Mediengröße
Rolle (10,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (10,8 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.8 m
Zubehör im Lieferumfang
Etikettiersystem
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, EN 61000-3-2, NOM, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, CB, CCC, FCC Part 15, IRAM, AAMI
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Power Factor Korrektur
Ja
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
41 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
4 MB (installiert) / 68 MB (Max)
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.4 cm
Tiefe
25.4 cm
Höhe
19.1 cm
Gewicht
2.1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
4.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x USB ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,15*
€ 601,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,86*
€ 598,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,12*
€ 585,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,12*
€ 573,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.