Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Zebra KR403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3790641
Hersteller:
     ZEBRA TECHNOLOGIES
Herst.-Nr.:
     P1009545-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Zebra KR403 - Quittungsdrucker - monochrom - direkt thermisch - Roll (8,3 cm) - 203 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
POS-Quittungsdrucker - direkt thermisch - monochrom
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x seriell ¦ 1 x USB
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Enthaltene Schriftarten
15 x Bitmap ¦ 1 x skalierbar
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 152 mm/Sek - Max Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB, seriell
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, CODABLOCK, RSS-Code, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet , MSI-Plessey, Data Matrix, MacroPDF417, Code 128B, Code 128C, MSI-3, Code 128A
Medienhandhabung
Medientyp
Etiketten, Endlospapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
25 cm
Max. Druckbreite
80 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
82.5 mm
Max. Drucklänge
600 mm
Rollenkerndurchmesser
25 mm
Zulässige Medienstärke
0.054 mm - 0.11 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
58 mm
Mediazuführung/Mediazuführungen
Manueller Einzug - Roll (8,3 cm)
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows 2003
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95%
Flash-Speicher
Flash-Speicher
1.5 MB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
10.7 cm
Tiefe (Versand)
14.4 cm
Höhe (Versand)
6.8 cm
Gewicht (Versand)
1.1 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,47*
€ 346,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,03*
€ 343,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,88*
€ 339,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,06*
€ 336,84
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
G105950-054
ab € 11,75*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
01970-082-3
ab € 15,00*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
P1014125
ab € 13,75*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
P1014123
ab € 31,22*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
808099-004
ab € 29,89*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
01942-058Z
ab € 9,1325*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
01942-060Z
ab € 126,93*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
01942-080Z
ab € 132,50*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
01942-082Z
ab € 17,35*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
P1020190
ab € 8,85*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
01970-058-3
ab € 15,00*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
01890-300
ab € 8,27*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
01970-060-3
ab € 11,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG