| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3788072 Herst.-Nr.: AS15541 EAN/GTIN: 9120006818643 |
| |
|
| | |
| Sparen Sie einfach mit einem Markenprodukt, Seite für Seite mit jedem Ausdruck. Astar Tintenpatronen sind auf die Anforderungen der jeweiligen Printer perfekt abgestimmt. Von den Farben über die Randschärfe bis hin zur Trocknung auf unterschiedlichsten Papieren wurden Tinten und Patronen auf die vom Anwender am häufigsten benötigten Eigenschaften perfektioniert. Astar - 9 ml - Cyan - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Canon CLI-526C) - für Canon PIXMA iP4950, iX6550, MG5350, MG6150, MG6250, MG8150, MG8250, MX715, MX885, MX895 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Canon CLI-526C | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO 9001, ISO 14001 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Kapazität | 9 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Chip | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP4850, iP4950, iX6550, MG5150, MG5250, MG5350, MG6150, MG6250, MG8150, MG8250, MX715, MX885, MX895 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatronen für canon cyan, druckerpatrone für canon, astar druckerpatrone |
| | |
| |