Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cremax ICY Dock MB982SP-1s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3784867
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB982SP-1s
EAN/GTIN:
     4711132868746
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Internal Hard Drives
Der MB982SP-1S basiert auf dem Konzept des höchst erfolgreichen Konverter MB882SP-1S-1B, allerdings mit um ein vielfaches verbesserten Eigenschaften. Dieses Produkt wurde mit den gleichen Abmessungen, Anschlusspositionen und Monatagebohrungen wie eine herkömmliche 3,5" HDD entwickelt, sodass es in jedem internen Festplattenschacht, als auch in jeder Backplane oder jedem Hot Swap Gerät das auf 3,5" Festplatten ausgelegt ist verwendet werden kann. Der HDD / SSD-Konverter wird komplett aus Metall gefertigt und stellt somit eine bessere Kühlumgebung bereit. Gleichzeitig eignet sich diese äußerst solide Konstruktionsweise besonders für industrielle und militärische Anwednungen als auch natürlich für den Betrieb in großen Unternehmen. Durch die Verbesserungen gegenüber den Original-Konvertern der Serie MB882 kann das MB982SP-1S nun auch mit hohen SATA-Laufwerken wie der Western Digital VelociRaptor mit 10.000 Umdrehungen pro Minute verwendet werden. Um den Einsatz von 12,5mm oder 15mm hohen Laufwerken zu erlauben hat man die SmartFit Technologie integriert, die das Laufwerk auf seinem Platz hält - egal ob es 9,5mm flach oder 15mm hoch ist. Das MB982SP-1S kann natürlich auch mit den ganzen Merkmalen aufwarten die Sie bereits von einem Icy Dock Produkt erwarten: Eine mühelose Laufwerksinstallation ohne irgendwelche Schrauben oder Werkzeuge, viele Lüftungsöffnungen um jedes verwendete Laufwerk optimal zu kühlen und einen effizienten Betrieb zu gewährleisten. Auch auf einzigartiges und stylisches Design müssen Sie nicht verzichten. Die Luft kann durch Öffnungen in der Oberseite als auch Front- und Rückseite das Laufwerk umströmen und ein spezielle Lüftungsöffnung in der Unterseite erlaubt es Ihnen zu kontrollieren ob die SSD oder HDD richtig sitzt.
Cremax ICY Dock MB982SP-1s - Laufwerksschachtadapter - 3,5" auf 2,5" (8.9 cm to 6.4 cm) - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silber
Gerätetyp
Laufwerksschachtadapter
Unterstützter Formfaktor
3,5" auf 2,5" (8.9 cm to 6.4 cm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.1 cm
Tiefe
14.6 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
327 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 Massenspeicher - Serial ATA-600 - 7-poliges Serial ATA
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s - SATA
Einschübe
2 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld
1 x intern 3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,62*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.