Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Apex 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3781045
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     78928U1-3
EAN/GTIN:
     3609740035579
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Extech Apex 4 - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (11,2 cm) - 203 dpi - bis zu 76 mm/Sek. - USB, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 76 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB, Bluetooth
Barcodes
EAN/JAN, Code 39, UCC/EAN-128, Codabar, UPC, Interleaved 2 von 5, PDF417, Code 128B, Code 128C, Code 128A
RAM
RAM Installiert (Max.)
2 MB
Medienhandhabung
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
51 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
112 mm
Rollenkerndurchmesser
10 mm
Zulässige Medienstärke
0.05 mm - 0.15 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,2 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - Rolle (11,2 cm)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Batterie
Enthalten
1
Flash-Speicher
Flash-Speicher
4 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.6 cm
Tiefe
6.3 cm
Höhe
19.1 cm
Gewicht
0.75 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 544,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,84*
€ 736,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,74*
€ 724,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,33*
€ 708,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,92*
€ 691,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,67*
€ 648,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.