Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VC180 Videokonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3776507
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VC180
EAN/GTIN:
     4710423777606
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
ATEN VC180 - Videokonverter - VGA - HDMI - für ATEN VM0202HB, VP2730; VanCryst VM6404HB
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Videokonverter
Schnittstellen
1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A
Verschiedenes
Breite
7.87 cm
Tiefe
7.62 cm
Höhe
2.54 cm
Gewicht
181 g
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ATEN VM0202HB, VP2730 ¦ ATEN VanCryst VM6404HB
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 284,93*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 436,15*
Zubehör
Aten
VE8950R-AT-G
ab € 719,72*
Zubehör
Aten
VP2730-AT-G
ab € 1.285,46*
Zubehör
Aten
VS0801HB-AT-G
ab € 177,81*
Zubehör
Aten
CS18208-AT-G
ab € 676,04*
Zubehör
Aten
CS18216
ab € 1.148,35*
Zubehör
Aten
2L-7D03H
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,53*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,57*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,48*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,21*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.