Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zebra GK Series GK420d


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3421-bdlp4f
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     GK42-202221-000
EAN/GTIN:
     5711045270116
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Bon-Drucker
Die zuverlässigen Zebra GK420 Healthcare-Drucker für den klinischen und medizinischen Bereich sind besonders robust konstruiert und verfügen über verschiedene elektrische Zertifizierungen.
Zebra GK Series GK420d - Etikettendrucker - Thermopapier - Rolle (10,8 cm) - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - direkt thermisch - monochrom
Lokalisierung
Großbritannien und Nordirland, Europa
Erweiterung / Konnektivität
Verbindungen
1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL, ZPL II, EPL2
Enthaltene Schriftarten
21 x Bitmap ¦ 1 x skalierbar
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB, LAN
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 von 5, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, Plessey, MacroPDF417, EAN-14, Code 128B, Code 128C, German Post, MSI-3, Code 128A
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
8 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (1,9 - 10,8 cm)
Medientyp
Endlospapier, Endlospapier, Tag-Material
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
108 mm x 991 mm
Max. Drucklänge
991 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm, 12.7 mm, 37.1 mm
Zulässige Medienstärke
0.08 mm - 0.2 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
19 mm x 9.7 mm
Max. Mediengröße
Rolle (10,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (10,8 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver - intern
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerkcontroller-Bezeichnung
ZebraNet 10/100 Print Server
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Etikettiersystem
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, EN 61000-3-2, NOM, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, CCC, FCC Part 15
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
41 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Flash-Speicher
Flash-Speicher
4 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.1 cm
Tiefe
20.9 cm
Höhe
15.2 cm
Gewicht
1.4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
3.2 kg
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Stück
Frei Haus
ab € 352,58*
€ 373,06*
pro Stück
Frei Haus
ab € 353,61*
€ 374,19*
pro Packung
Frei Haus
ab € 354,36*
€ 375,01*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 359,98*
€ 381,16*
pro Stück
Frei Haus
ab € 361,02*
€ 382,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,06*
€ 443,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,03*
€ 442,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,58*
€ 419,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
P1031031
ab € 148,01*
Zubehör
Zebra
105850-001
ab € 10,51*
Zubehör
Zebra
105934-034
ab € 20,38*
Zubehör
Zebra
105934-037
ab € 82,84*
Zubehör
Zebra
105950-035
ab € 31,63*
Zubehör
Zebra
880199-025D
ab € 6,6775*
Zubehör
Zebra
G105850-003
ab € 7,88*
Zubehör
Zebra
Z1AV-DESK-2
ab € 14,41*
Zubehör
Zebra
P1027135-039
ab € 15,62*
Zubehör
Zebra
P1027135-040
ab € 13,85*
Zubehör
Zebra
105934-053
ab € 84,73*
Zubehör
Zebra
105934-038
ab € 79,95*
Zubehör
Zebra
G105950-054
ab € 12,83*
Zubehör
Zebra
105850-006
ab € 8,97*
Zubehör
Zebra
800262-125
ab € 6,7525*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG