Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra GX Series GX430t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3775134
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     GX43-102520-000
EAN/GTIN:
     5711045517334
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Dieser Thermodirekt-/Thermotransfer-Desktopdrucker verfügt über einen 300-dpi-Druckkopf, der einen hochwertigen, gestochen scharfen und klaren Druck von 2D-Barcodes, feinem Text und komplexen Grafiken gewährleistet - ideal für eine hohe Datendichte auf kleinen Etiketten. Er verfügt über die größte Funktionsvielfalt und das einfachste Farbband-Ladesystem aller Desktop-Drucker auf dem Markt. Er druckt bis zu 4 Zoll pro Sekunde.
Zebra GX Series GX430t - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (10,8 cm) - 300 dpi - bis zu 102 mm/Sek. - parallel, USB, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Lokalisierung
Großbritannien, Europa
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Druckersprache
ZPL, ZPL II, EPL2
Enthaltene Schriftarten
21 x Bitmap ¦ 1 x skalierbar
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 102 mm/Sek - s/w - 300 dpi
Schnittstelle
Parallel, USB, seriell
Barcodes
EAN/JAN, Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, CODABLOCK, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, Japanische Post, MacroPDF417, EAN-14, Code 128B, Code 128C, German Post, MSI-3, Code 128A, Standard 2 of 5
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
8 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (1,9 cm), Rolle (10,8 cm)
Medientyp
Etiketten, Endlospapier, Endlospapier, Tag-Material
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
108 mm x 991 mm
Max. Drucklänge
991 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm, 38.1 mm, 12.7 mm
Zulässige Medienstärke
0.08 mm - 0.2 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
19 mm x 9.7 mm
Max. Mediengröße
Rolle (10,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (10,8 cm)
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, EN 61000-3-2, NOM, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, CB, CCC, FCC Part 15, IRAM, AAMI
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Power Factor Korrektur
Ja
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
41 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
4 MB (installiert) / 68 MB (Max)
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.4 cm
Tiefe
25.4 cm
Höhe
19.1 cm
Gewicht
2.1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
4.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x USB ¦ 1 x parallel - Centronics 36-Polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,28*
€ 645,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,78*
€ 625,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,40*
€ 590,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,49*
€ 577,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,83*
€ 556,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.