Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra GX420d Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3775121
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     GX42-202420-000
EAN/GTIN:
     5711045246654
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der GX420d-Drucker von Zebra verbindet hohe Druckgeschwindigkeiten mit einer Vielzahl von Funktionen. Innovative Funktionen für die Verarbeitung von Etiketten, Belegen und Anhängern bieten die Flexibilität, die Sie benötigen. Der GX420d bietet eine erstklassige Druckqualität und eine Vielzahl von Konnektivitätsoptionen. Er unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen und kann in fast jede Umgebung integriert werden, sodass Sie die Effizienz und Rentabilität verbessern, Zeit sparen und die Bedienerschulung reduzieren können.
Zebra GX420d - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (10,8 cm) - 203 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB, LAN, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL, ZPL II, EPL2
Enthaltene Schriftarten
1 x Bitmap ¦ 1 x skalierbar
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 152 mm/Sek - s/w - Rolle (10,8 cm)
Schnittstelle
USB, LAN, seriell
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 von 5, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, Japanische Post, MacroPDF417, EAN-14, Code 128B, Code 128C, German Post, MSI-3, Code 128A
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
8 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (10,8 cm)
Medientyp
Etiketten, Endlospapier, Quittungspapier, Endlospapier, Tag-Material
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
108 mm x 991 mm
Max. Drucklänge
991 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm, 38 mm
Zulässige Medienstärke
0.08 mm - 0.2 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
19 mm x 9.7 mm
Max. Mediengröße
Rolle (10,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (10,8 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerkcontroller-Bezeichnung
ZebraNet 10/100 Print Server
Verschiedenes
Works with Windows Vista
Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, CCC, FCC Part 15
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Power Factor Korrektur
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
41 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
4 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.1 cm
Tiefe
20.9 cm
Höhe
15.2 cm
Gewicht
1.4 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x USB ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 470,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,43*
€ 633,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,42*
€ 630,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,05*
€ 612,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,61*
€ 596,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,60*
€ 560,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.