Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BenQ SH910


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3766187
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.J4J77.35E
EAN/GTIN:
     4718755026263
Suchbegriffe:
Beamer
Daten-Video-Projektor
DLP-Projektor
DV-Projektor
BenQ SH910 - DLP-Projektor - 4000 lm - 1920 x 1080 - Breitbild - HD 1080p
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - HD 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Component-Video-Eingang - RCA x 3 ¦ 1 x Component-Video-/RGB-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x HDMI-Eingang - HDMI Typ A, 19-polig ¦ 1 x S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Audio Line-Out ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x RGB-Ausgang - D-Sub (DB-15), 15-polig ¦ 1 x Audio Line-In - RCA x 2 ¦ 1 x Mikrofoneingang - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x USB - Mini-USB, Typ B
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
340 Watt
Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby)
1 Watt
Nominale Spannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
31 dB
Schallemission (Sparmodus)
26 dB
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB, S-Video, Composite Video, Component Video
Digital-Video-Standard
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
TV-System
NTSC, SECAM, PAL
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, component video, composite video, S-Video
Eingabegerät
Typ
Extern
Videoausgang
Analoges Videosignal
RGB
Maße und Gewicht
Breite
33.9 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
13.8 cm
Gewicht
3.6 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
20 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/2.41-2.91
Vertikale Keystone-Korrektur
-20 / +20
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
61 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
85 Hz x 90 kHz
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
OSD-Sprachen
Dänisch, Indisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Norwegisch , Portugiesisch , Polnisch, Finnisch, Schwedisch , Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
4000 lm
Kontrastverhältnis
3000:1
Lampentyp
280 Watt
Auflösung
1920 x 1080 (nativ) / 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.4 - 2.1:1
Lampenlebensdauer
2000 Stunde(n) / 3000 Stunde(n) (Energiesparmodus)
Natives Seitenverhältnis
Breitbild
Weitere Suchbegriffe: Full HD Beamer, FullHD Beamer, dlp beamer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.294,19*
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.294,19*
€ 2.730,09
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BenQ
5J.J4J05.001
ab € 178,33*
Zubehör
Format: 200x150
BenQ
5J.J2V09.011
ab € 34,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG