|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-3765601 Herst.-Nr.: WS-QV4.0TL/R5-EU EAN/GTIN: 5060218471301 |
| |
|
|  |  |
 | Buffalo TeraStation Pro Quad WSS - NAS - 4 TB - Serial ATA-300 - HD 1 TB x 4 - RAID 0, 1, 5, JBOD - Gigabit Ethernet - iSCSI Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 17 cm |  | Tiefe | 23 cm |  | Höhe | 21.5 cm |  | Gewicht | 8 kg |  | Gerätetyp | NAS-Server |  | Integrierte Peripheriegeräte | Status-LCD, Druckserver |  | Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 4 (installiert) / 4 (Max) |  | Gesamtspeicherkapazität | 4 TB |  | Host-Konnektivität | Gigabit Ethernet | Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungseinschübe | 4 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap |  | Konnektivität/Schnittstellen | 2 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-polig USB Typ A ¦ 2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Netzwerk | Typ | Netzwerkadapter - integriert |  | Leistungsmerkmale | Trunking, Lastenausgleich, LDAP-Unterstützung, DFS-Unterstützung, Unterstützung für Remote Desktop Protocol (RDP), Jumbo-Frames-Support |  | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |  | Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, NTP |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |  | Kompatibilität mit Netzwerk-Services | Microsoft Active Directory (AD), DFS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), Server Message Block (SMB) | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Integrierter Lüfter | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |  | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | NovaBACKUP Business Essentials (10 Lizenzen) |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits) |  | Systemanforderungen/Speicherbetriebssystem | Microsoft Windows Storage Server 2008 R2 Workgroup | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | Massenspeicher-Controller | Typ | RAID - integriert |  | Controller-Schnittstellentyp | Serial ATA-300 |  | RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, JBOD | Festplatte | Typ | Hot-Swap |  | Produktzertifizierungen | 256-Bit-AES |  | Schnittstellen Typ | Serial ATA-300 |  | Kapazität | 4 x 1 TB | Prozessor | Speicher/Installierte Prozessoren | Intel Atom 1.66 GHz |  | Speicher/Installiertes RAM | 2 GB |  | Speicher/Anz. der Kerne | Dual-Core |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Festplatte extern, NAS, NAS Server, Network Attached Storage, Network Hard Drives, Netzwerk Festplatte, Netzwerk Festplatten, Netzwerkspeicher, Storage Center, Storage Server, usb 3 externe festplatte buffalo, externe festplatte usb 3.0, externe festplatte buffalo |
|  |  |
| |