Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Buffalo LinkStation Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3765598
Hersteller:
     Buffalo
Herst.-Nr.:
     LS-WSX2.0TL/R1EU
EAN/GTIN:
     5060218472551
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
externe Festplatte
externe Festplatten
Buffalo LinkStation Mini - NAS - 2 TB - Serial ATA-300 - HD 1 TB x 2 - RAID 0, 1, JBOD - Gigabit Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.2 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
13.5 cm
Gewicht
0.5 kg
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
Druckserver
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
2 (installiert) / 2 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
2 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 0 (frei) x intern
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter - integriert
Leistungsmerkmale
LDAP-Unterstützung, iTunes-Server, Buffalo Web Access, BitTorrent Client
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, AppleTalk, Bonjour, SMB
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, DLNA CERTIFIED
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Apple Bonjour Protocol, Server Message Block (SMB)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
17 Watt
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
NovaBACKUP Professional (5 Lizenzen)
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.3, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP, Microsoft Windows Server 2008
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID - integriert
Controller-Schnittstellentyp
Serial ATA-300
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD
Festplatte
Typ
Standard
Schnittstellen Typ
Serial ATA-300
Kapazität
2 x 1 TB
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,70*
€ 240,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,70*
€ 236,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,59*
€ 233,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,81*
€ 233,01
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Buffalo LinkStation Mini LS-WSX 2TB
Buffalo
LS-WSX2.0TLR1WHE
ab € 208,05*
Ähnlich
Buffalo LinkStation™ Live 1.0TB
Buffalo
LS-X1.0TL-EU
ab € 98,71*
Ähnlich
Buffalo LinkStation™ Live 2.0TB
Buffalo
LS-X2.0TL-EU
ab € 118,08*
Ähnlich
Buffalo LinkStation™ Live 3.0TB
Buffalo
LS-X3.0TL-EU
ab € 137,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG