| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3764343 Herst.-Nr.: 4544B006 EAN/GTIN: 8714574554372 |
| |
|
| | |
| Canon Verbrauchsmaterialien sind umfassend geprüft und genehmigt, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu sichern. Eine Marke und Produkte, auf die Sie vertrauen können und die Ihr Geschäft unterstützen. Canon CLI-526GY - Grau - original - Blister mit Diebstahlsicherung - Tintenbehälter - für PIXMA MG6150, MG6250, MG8150, MG8250 Weitere Informationen: Verschiedenes | Packungstyp | Blister mit Diebstahlsicherung | Verbrauchsmaterial | Farbe | Grau | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 1.515 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA MG6150, MG6250, MG8150, MG8250 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon grau, druckerpatrone für canon, canon tinte grau |
| | |
| |