| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3764334 Herst.-Nr.: 2972B010 EAN/GTIN: 8714574523347 |
| |
|
| | |
| Diese Farbpatrone wird zum Drucken von Farbdokumenten und Fotos verwendet. In Kombination mit Canon Fotopapier sind Ihre Fotos dank dem ChromaLife100+ System vor Verblassen geschützt. Canon CL-511 - 9 ml - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Blister mit Diebstahlsicherung - Tintenpatrone - für PIXMA MP230, MP237, MP252, MP258, MP272, MP280, MP282, MP495, MP499, MX360, MX410, MX420 Weitere Informationen: Verschiedenes | Packungstyp | Blister mit Diebstahlsicherung | Verbrauchsmaterial | Farbe | Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) | | Kapazität | 9 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Canon ChromaLife100+ | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 244 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP2700, iP2702, MP230, MP237, MP240, MP250, MP252, MP258, MP260, MP270, MP272, MP280, MP282, MP480, MP490, MP492, MP495, MP499, MX320, MX330, MX340, MX350, MX360, MX410, MX420 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone tricolor, druckerpatrone für canon, canon druckerpatrone cyan, magenta, gelb |
| | |
| |