| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3764333 Herst.-Nr.: 2970B009 EAN/GTIN: 8714574523309 |
| |
|
| | |
| FINE (Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering) verwendet hoch präzise Druckköpfe mit bis zu 7.680 Düsen. Jede Düse ist konsequent auf einen gleichmäßigen, präzisen Tintenauftrag ausgelegt; bei einigen Modellen sind die Tintentröpfchen gerade einmal 1 Picoliter "groß" - das entspricht einem Billionstel Liter! Ultrafeine Tintentröpfchen sorgen für feinste Farbabstufungen und detailreiche Abbildungen. Ihre Fotoprints erhalten den Look traditioneller Fotos. Canon PG-510 - 9 ml - Schwarz - original - Blister mit Diebstahlsicherung - Tintenbehälter - für PIXMA MP230, MP237, MP252, MP258, MP270, MP280, MP282, MP499, MX350, MX360, MX410, MX420 Weitere Informationen: Verschiedenes | Packungstyp | Blister mit Diebstahlsicherung | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Kapazität | 9 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Canon Full-Photolithography Inkjet Nozzle Engineering (FINE) | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 220 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP2700, iP2702, MP230, MP237, MP240, MP250, MP252, MP258, MP260, MP270, MP270 Party Pack, MP272, MP280, MP282, MP480, MP490, MP492, MP495, MP499, MX320, MX330, MX340, MX340 Office, MX350, MX350 Office, MX360, MX410, MX420 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, toner schwarz canon, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black |
| | |
| |