Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brother LC 1220BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     2952-101265190
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC1220BK
EAN/GTIN:
     5711045465444
Suchbegriffe:
Brother Druckerpatrone
Brother Tinte
Druckerpatrone
Druckerpatrone Brother
Diese Auszeichnung der Papiertechnischen Stiftung (PTS) bescheinigt unseren Tintenpatronen die für viele Anwendungszwecke (z.B. Erstellung notarieller Urkunden) gesetzlich vorgeschriebene Dokumentenechtheit. Brother Tintenpatronen sind besonders gut zum Ausdrucken von Dokumenten geeignet, die über einen längeren Zeitraum archiviert werden sollen. Bei gleichzeitiger Verwendung des Druckpapiers Brother BP-71 - das optimal auf die Zusammensetzung der in der Druckerpatrone enthaltenen Tinte abgestimmt ist – garantieren wir sogar über einen Zeitraum von 100 Jahren Lichtechtheit. Alle Brother Tinten-Multifunktionsgeräte haben für jede Farbe separate Tintenpatronen. Es muss nur die Patrone ersetzt werden, die auch tatsächlich verbraucht wurde. Somit schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Getestete und nach RAL-UZ 171 zertifizierte Geräte zeichnen sich bei Verwendung von Brother Tintenpatronen durch ihren energieeffizienten und emissionsarmen Betrieb aus.
Brother LC1220BK - Schwarz - Original - Tintenpatrone - für Brother DCP-J525, DCP-J725, DCP-J925, MFC-J430, MFC-J625, MFC-J825; MyMio MFC-J825
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
8.5 cm
Transporttiefe
12.2 cm
Transporthöhe
2.5 cm
Transportgewicht
76 g
Abmessungen (BxTxH)/Gewicht
9.95 cm x 1.69 cm x 6.62 cm / 44 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
Bis zu 300 Seiten ISO/IEC 24711
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Brother Innobella
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW ¦ Brother MyMio MFC-J825N
Angebote (41)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,72*
€ 15,37*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,79*
€ 15,45*
pro Stück
€ 2,95*
ab € 12,88*
€ 15,56*
pro Stück
€ 2,99*
ab € 13,02*
€ 15,73*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,13*
€ 15,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC1100Y
ab € 7,88*
Ähnlich
Brother
LC1220C
ab € 7,23*
Ähnlich
Brother
LC1220M
ab € 7,67*
Ähnlich
Brother
LC1220Y
ab € 7,67*
Ähnlich
Brother
LC1240BK
ab € 17,11*
Ähnlich
Brother
LC1240C
ab € 10,98*
Ähnlich
Brother
LC1240M
ab € 10,94*
Ähnlich
Brother
LC1240Y
ab € 11,11*
Ähnlich
Brother
LC700BK
ab € 20,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG