Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB 2.0 to HDMI with Audio Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-3760369
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61865
EAN/GTIN:
     4044144618659
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Nutzen Sie diesen USB 2.0 zu HDMI Adapter von Delock, um weitere Monitore, LCD Displays oder Projektoren an Ihren PC bzw. an Ihr Notebook über die USB 2.0 Schnittstelle anzuschließen. An einem Computer können Sie bis zu 6 Adapter verwenden und jeden weiteren Monitor mit jeweils einem Adapter verbinden. Der USB 2.0 Adapter kann das Display sowohl spiegeln als auch erweitern. Der Adapter unterstützt eine Auflösung von bis zu 1.920 x 1.080, somit ist Fernsehen im Vollbildmodus möglich. Auch eine Nutzung des Windows Media Center ist möglich, allerdings ist die Darstellung des Bildes kleiner als bei anderen Programmen, wie zum Beispiel bei Total Media.
Delock USB 2.0 to HDMI with Audio Adapter - Externer Videoadapter - USB 2.0 - HDMI
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Externer Videoadapter
Max Auflösung
1920 x 1080
Schnittstellen
HDMI
Bustyp
USB 2.0
Verschiedenes
Breite
5 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
2 cm
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits)
Details der Systemanforderungen
Pentium 4 - 1.2 GHz - RAM 512 MB - HDD 30 MB
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 994,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.096,10*
€ 1.304,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.083,13*
€ 1.288,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,79*
€ 1.227,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,26*
€ 1.204,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 994,52*
€ 1.183,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.