Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 854-CANBPGI35T Herst.-Nr.: 1509B012 EAN/GTIN: 8714574572444 |
| |
|
| | |
| Diese Pigmenttinte wird zum Druck von Dokumenten auf Normalpapier verwendet und sorgt für ein gestochen scharfes Schriftbild mit hoher Farbstabilität. Dieses Doppelpack enthält zwei 9,3 ml fassende Tintentanks mit schwarzer Tinte. Canon PGI-35 Twin Pack - 2er-Pack - Schwarz - original - Blisterverpackung - Tintenbehälter - für PIXMA iP100, iP100wb, iP110, TR150 Weitere Informationen: Verschiedenes | Packungstyp | Blisterverpackung | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz (pigmentiert) | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 2er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 191 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP100, iP100 Bundle, iP100 with battery, iP100wb, iP110, TR150, TR150 with Battery Pack |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 854 | | | | | | pro 2er Pack | € 7,50* | ab € 14,48* | € 20,53* | | | | | | | 32 Tage | | | | | pro 2er Pack | € 4,90* | ab € 14,56* | € 20,63* | | | | | 16 Tage | | | | | pro 2er Pack | € 3,90* | ab € 14,79* | € 20,92* | | | | | | | | | | pro 2er Pack | € 4,50* | ab € 15,29* | € 21,64* | | | | | | | | | | pro 2er Pack | € 7,95* | ab € 15,21* | € 22,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 854 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 854 | | Versand: Lager 854 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|