Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 854-CANBB526P Herst.-Nr.: 4541B009 EAN/GTIN: 8714574552453 |
| |
|
| | |
| Mit diesen fassenden Tintentanks sparen Sie Zeit und Geld. Das ChromaLife100+ System liefert in Kombination mit Canon Fotopapier herausragende Ergebnisse mit hoher Farbstabilität. Canon CLI-526 Multipack - 3er-Pack - Gelb, Cyan, Magenta - original - Tintenbehälter - für PIXMA iP4950, iX6550, MG5350, MG6150, MG6250, MG8150, MG8250, MX715, MX885, MX892, MX895 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb, Cyan, Magenta | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 3er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenbehälter (Gelb) ¦ 1 x Tintenbehälter (Cyan) ¦ 1 x Tintenbehälter (Magenta) | | Patronenmerkmale | Canon ChromaLife100 | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP4850, iP4950, iX6550, MG5150, MG5250, MG5350, MG5350S, MG6150, MG6250, MG8150, MG8250, MX715, MX885, MX892, MX895 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 854 | | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 29,42* | € 40,47* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 31,28* | € 42,93* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 37,89* | € 51,79* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 69,51* | € 92,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 854 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 854 | | Versand: Lager 854 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|