Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL5306002 Herst.-Nr.: 5306002 EAN/GTIN: 5052883137842 |
| |
|
| | |
| Bietet Ihren Dokumenten einen Schutz Ideal für Hinweisschilder, Fotos, Telefonlisten und ähnliches Glänzendes Finish Fellowes Laminating Pouches Enhance 80 micron - 100er-Pack - glänzend - A5 (148 x 210 mm) Taschen für Laminierung Weitere Informationen: Media | Mediengrößen | A5 (148 x 210 mm) | Verbrauchsmaterial | Farbe | Glänzend | | Enthaltene Anz. | 100er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Taschen für Laminierung | Montage und Laminieren | Folienstärke | 0.08 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, fellowes laminierfolie a5 80mic glänzend, folientaschen a5, folientasche |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,16* | € 6,26* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 4,40* | € 6,53* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 4,64* | € 6,91* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 4,50* | € 6,92* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,73* | € 7,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|