|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-3741888 Herst.-Nr.: 00053168 EAN/GTIN: 4007249531681 |
| |
|
|  |  |
 | Hama 2.5" SATA USB 2.0 Hard Drive Enclosure "Mobile Life" - Speichergehäuse - 6.4 cm ( 2.5" ) - SATA 3Gb/s - 480 MBps - USB 2.0 - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz |  | Gerätetyp | Speichergehäuse - extern |  | Produktmaterial | Aluminium |  | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 6.4 cm ( 2.5" ) |  | Host-Bus | USB 2.0 | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x USB 2.0 - USB Typ A, 4-polig |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x SATA 3Gb/s |  | Konnektivität/Einschübe | 1 x intern - 6.4 cm ( 2.5" ) | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - extern | Stromversorgung | Stromversorgung | Zusätzlicher USB-Anschluss, USB-Bus | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP | Massenspeicher-Controller | Datenübertragungsrate | 480 MBps |  | Unterstützte Geräte | Festplatte |  | Schnittstelle | SATA 3Gb/s |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |