Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

OCZ RevoDrive 3 PCI-Express SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3741209
Hersteller:
     OCZ Technology
Herst.-Nr.:
     RVD3-FHPX4-480G
EAN/GTIN:
     0842024027089
Suchbegriffe:
IDE Flash Module
Internal Hard Drives
internal HDD
interne Festplatte
OCZ RevoDrive 3 PCI-Express SSD - Solid-State-Disk - 480 GB - intern - PCI Express 2.0 x4
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.5 cm
Tiefe
16.8 cm
Höhe
9.8 cm
Gewicht
114 g
Gerätetyp
Solid-State-Disk - intern
Kapazität
480 GB
Merkmale
TRIM-Unterstützung, Virtualized Controller Architecture (VCA) , S.M.A.R.T., 256-Bit-AES, 128-Bit AES
Schnittstelle
PCI Express 2.0 x4
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Maximal 4 KB Random Write
130000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,000,000 Stunden
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,05*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,77*
€ 553,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,57*
€ 550,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,05*
€ 547,46
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG