Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre 7500 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 6R1513 Tonerkartusche Original Schwarz
Xerox 6R1513 Tonerkartusche Original Schwarz
Xerox 6R1513 Tonerkartusche Original Schwarz
Xerox 6R1513 Tonerkartusche Original Schwarz
Xerox 6R1513 Tonerkartusche Original Schwarz
Xerox 6R1513 Tonerkartusche Original Schwarz
Xerox 6R1513 Tonerkartusche Original Schwarz
Xerox 6R1513 Tonerkartusche Original Schwarz
Xerox 6R1513 Tonerkartusche Original Schwarz
Xerox 6R1513 Tonerkartusche Original Schwarz
Xerox 6R1513 Tonerkartusche Original Schwarz
Xerox 6R1513 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-3734346
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R01513
EAN/GTIN:
     0095205615135
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox WorkCentre 7500 Series - Schwarz - original - Tonerpatrone Sold - für WorkCentre 7525/7530/7535, 7545/7556, 75XX, 7830/35, 7845/55, 78XX, 79XX, EC7836, EC7856
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
8.2549 cm
Transporttiefe
45.7199 cm
Transporthöhe
8.2549 cm
Transportgewicht
997.9 g
Verschiedenes
Preistyp
Sold
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 26000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox WorkCentre 7525, 7525/7530/7535 Base, 7530, 7535, 7545, 7545/7556 Base, 7556, 7556/HCT, 7556/HCTXF, 7830, 7830/35, 7830/35i, 7830/YP, 7830/YPXF, 7830i, 7835, 7835/YP, 7835/YPXF, 7835i, 7845, 7845/55, 7845/55i, 7845/YPT, 7845/YPTXF, 7845i, 7855, 7855i, 7903V_F, 7970, 7970/PH, 7970/PHXF, 7970/YPH, 7970/YPHXF, 7970i, 7970V_F, EC7836, EC7856
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.