Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Zebra P430i


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3722798
Hersteller:
     ZEBRA TECHNOLOGIES
Herst.-Nr.:
     P430I-EM10C-ID0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Zebra P430i - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermische Übertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) bis zu 130 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 100 Karten - USB, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermische Übertragung - Farbe
Lokalisierung
Vereinigte Staaten, Europa
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x USB ¦ 1 x LAN - RJ-45
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Auflösung (Farbe)
300 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 102 Karten/Stunde - Farbe doppelseitig - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) ¦ Bis zu 130 Karten/Stunde - Farbe einseitig - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Eingebaute Geräte
Status-LCD, Magnetstreifen-Schreib-/Leseeinrichtung, Smartcard-Kontaktstation
Schnittstelle
USB, LAN
Barcodes
Code 39, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, Code 2 von 5, Interleaved 2 von 5, PDF417, Code 128B, Code 128C
RAM
Installierter RAM (Max.)
4 MB
Medienhandhabung
Gesamte Medienkapazität
100 Karten
Medientyp
PVC Karte
Karten- / Etikettengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)
54 mm x 86 mm
Zulässige Medienstärke
0.25 mm - 1.52 mm
Mediazuführung/Mediazuführungen
1 x automatischer Dokumenteneinzug - 100 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, CCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 65%
Abmessungen und Gewicht
Breite
66 cm
Tiefe
23.9 cm
Höhe
25.6 cm
Gewicht
9.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.462,70*
  
Preis gilt ab 2 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.462,70* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.471,79*
€ 1.751,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.462,70*
€ 1.740,61
pro Packung
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
105912G-346A
ab € 253,47*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
105912-709
ab € 57,09*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
105912-913
ab € 31,58*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
800015-448
ab € 34,91*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
800015-301
ab € 8,11*
Zubehör
Format: 200x150
ZEBRA TECHNOLOGIES
800015-540
ab € 47,89*
Zubehör
Format: 200x150
ZEBRA TECHNOLOGIES
800015-450
ab € 29,30*
Zubehör
Format: 200x150
ZEBRA TECHNOLOGIES
800015-460
ab € 34,28*
Zubehör
Format: 200x150
ZEBRA TECHNOLOGIES
800015-440
ab € 26,85*
Zubehör
Format: 200x150
ZEBRA TECHNOLOGIES
800015-102
ab € 13,02*
Zubehör
Format: 200x150
ZEBRA TECHNOLOGIES
800015-104
ab € 13,01*
Zubehör
Format: 200x150
ZEBRA TECHNOLOGIES
800015-106
ab € 20,42*
Zubehör
Format: 200x150
ZEBRA TECHNOLOGIES
800015-107
ab € 20,42*
Zubehör
Format: 200x150
ZEBRA TECHNOLOGIES
800015-109
ab € 15,05*
Zubehör
Format: 200x150
ZEBRA TECHNOLOGIES
800015-185
ab € 24,15*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
800015-547
ab € 41,43*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
105912G-134
ab € 409,93*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
105912G-932
ab € 409,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG