Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Zebra P330i


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3722788
Hersteller:
     ZEBRA TECHNOLOGIES
Herst.-Nr.:
     P330I-DM10C-ID0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Zebra P330i - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermische Übertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) - bis zu 900 Karten/Stunde (s/w) / bis zu 144 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 100 Karten - USB, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermische Übertragung - Farbe
Lokalisierung
Vereinigte Staaten, Europa
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x USB ¦ 1 x LAN - RJ-45
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Auflösung (Farbe)
300 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 144 Karten/Stunde - Farbe einseitig - 300 dpi ¦ Bis zu 900 Karten/Stunde - s/w - 300 dpi
Eingebaute Geräte
Status-LCD, Magnetstreifenleser, Smartcard-Kontaktstation
Schnittstelle
USB, LAN
Barcodes
Code 39, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, Code 128, Code 2 von 5, Interleaved 2 von 5, PDF417
RAM
Installierter RAM (Max.)
16 MB
Medienhandhabung
Gesamte Medienkapazität
100 Karten
Medientyp
PVC Karte
Karten- / Etikettengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)
54 mm x 86 mm
Zulässige Medienstärke
0.25 mm - 1.52 mm
Mediazuführung/Mediazuführungen
1 x automatischer Dokumenteneinzug - 100 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Verschiedenes
Works with Windows Vista
Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, cUL
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 65%
Abmessungen und Gewicht
Breite
46.2 cm
Tiefe
23.9 cm
Höhe
25.6 cm
Gewicht
7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.557,07*
1 Packung enthält 1 Stück (€ 1.557,07* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
105912G-346A
ab € 253,47*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
105912-709
ab € 57,09*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
105912-913
ab € 31,58*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
800015-301
ab € 8,11*
Zubehör
Format: 200x150
ZEBRA TECHNOLOGIES
800015-440
ab € 26,85*
Zubehör
Format: 200x150
ZEBRA TECHNOLOGIES
800015-540
ab € 47,89*
Zubehör
Format: 200x150
ZEBRA TECHNOLOGIES
800015-450
ab € 29,29*
Zubehör
Format: 200x150
ZEBRA TECHNOLOGIES
800015-460
ab € 34,28*
Zubehör
Format: 200x150
ZEBRA TECHNOLOGIES
800015-102
ab € 13,02*
Zubehör
Format: 200x150
ZEBRA TECHNOLOGIES
800015-104
ab € 13,01*
Zubehör
Format: 200x150
ZEBRA TECHNOLOGIES
800015-106
ab € 20,43*
Zubehör
Format: 200x150
ZEBRA TECHNOLOGIES
800015-107
ab € 20,42*
Zubehör
Format: 200x150
ZEBRA TECHNOLOGIES
800015-109
ab € 14,98*
Zubehör
Format: 200x150
ZEBRA TECHNOLOGIES
800015-185
ab € 25,20*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
800015-547
ab € 41,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG