Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Lenovo Slim USB Portable DVD Burner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3719988
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0A33988
EAN/GTIN:
     4560209850708
Suchbegriffe:
Combo Laufwerk
DVD Brenner
DVD Burner
DVD Drives
Lenovo Slim USB Portable DVD Burner - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - Hi-Speed USB - extern - Schwarz - für ThinkPad Edge E430; E530; ThinkPad Helix; ThinkPad Tablet 2; ThinkPad X1 Carbon
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.1 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
1.7 cm
Gewicht
250 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk
Art
Extern
Schnittstelle
Hi-Speed USB
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities, Corel DVD MovieFactory, Corel WinDVD, Corel Burn.Now Lenovo Edition
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Optische Speicherung
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Unterstützte Medientypen
CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Unterstützte Medienformate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo IdeaPad V570 ¦ Lenovo ThinkCentre Edge 71 ¦ Lenovo ThinkCentre Edge 91z ¦ Lenovo ThinkCentre M70z ¦ Lenovo ThinkCentre M71e ¦ Lenovo ThinkCentre M71z ¦ Lenovo ThinkCentre M80 ¦ Lenovo ThinkCentre M81 ¦ Lenovo ThinkCentre M90z ¦ Lenovo ThinkCentre M91 ¦ Lenovo ThinkCentre M91p ¦ Lenovo ThinkPad Edge 14" ¦ Lenovo ThinkPad Edge E120 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E125 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E130 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E135 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E320 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E325 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E330 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E420s ¦ Lenovo ThinkPad Edge E425 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E430 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E430c ¦ Lenovo ThinkPad Edge E520 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E525 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E530 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E530c ¦ Lenovo ThinkPad Edge S430 ¦ Lenovo ThinkPad Helix ¦ Lenovo ThinkPad L420 ¦ Lenovo ThinkPad L430 ¦ Lenovo ThinkPad L520 ¦ Lenovo ThinkPad L530 ¦ Lenovo ThinkPad T410 ¦ Lenovo ThinkPad T420 ¦ Lenovo ThinkPad T420i ¦ Lenovo ThinkPad T420s ¦ Lenovo ThinkPad T430 ¦ Lenovo ThinkPad T430i ¦ Lenovo ThinkPad T430s ¦ Lenovo ThinkPad T430u ¦ Lenovo ThinkPad T510 ¦ Lenovo ThinkPad T520 ¦ Lenovo ThinkPad T520i ¦ Lenovo ThinkPad T530 ¦ Lenovo ThinkPad T530i ¦ Lenovo ThinkPad Tablet 2 ¦ Lenovo ThinkPad W520 ¦ Lenovo ThinkPad W530 ¦ Lenovo ThinkPad X1 ¦ Lenovo ThinkPad X1 Carbon ¦ Lenovo ThinkPad X120e ¦ Lenovo ThinkPad X121e ¦ Lenovo ThinkPad X130e ¦ Lenovo ThinkPad X131e ¦ Lenovo ThinkPad X200 Tablet ¦ Lenovo ThinkPad X200s ¦ Lenovo ThinkPad X201 Tablet ¦ Lenovo ThinkPad X220 ¦ Lenovo ThinkPad X220 Tablet ¦ Lenovo ThinkPad X220i ¦ Lenovo ThinkPad X230 ¦ Lenovo ThinkPad X230 Tablet ¦ Lenovo ThinkPad X230i ¦ Lenovo ThinkStation C20 ¦ Lenovo ThinkStation C20x ¦ Lenovo ThinkStation E31 ¦ Lenovo ThinkStation S20
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,67*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG