| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3718433 Herst.-Nr.: 1512,4530 EAN/GTIN: 4011324151220 |
| |
|
| | |
| Mit der C80 Druckpatrone erhalten Sie hochwertige InkJet-Ausdrucke. Die speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmte Patrone ist bestens geeignet für Texte, Grafiken und Fotos. KMP C80 - 13 ml - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - kompatibel - Tintenpatrone - für Canon PIXMA MP230, MP252, MP258, MP272, MP280, MP282, MP495, MP499, MX360, MX410, MX420 Weitere Informationen: Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) | | Kapazität | 13 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 350 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP2700, iP2702, MP230, MP240, MP250, MP252, MP258, MP260, MP270, MP272, MP280, MP282, MP480, MP490, MP492, MP495, MP499, MX320, MX330, MX340, MX350, MX360, MX410, MX420 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, kmp druckerpatrone, druckkopf |
| | |
| |