Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujitsu Bandbibliothek-Laufwerkmodul


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fujitsu LTO-5 HH Eingebaut LTO 1500GB Bandlaufwerk
Fujitsu LTO-5 HH Eingebaut LTO 1500GB Bandlaufwerk
Artikel-Nr.:
     C1002-3717502
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FTS:LTS2Z235L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Bandlaufwerk
Storagelibrary
Fujitsu - Bandbibliothek-Laufwerkmodul - LTO Ultrium (1.5 TB / 3 TB) - Ultrium 5 - SAS-2 - intern - 5.25" (13.3 cm) - Verschlüsselung - außen - für ETERNUS LT20, LT20 S2, LT40, LT40 S2, LT60, LT60 S2
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Bandbibliothek-Laufwerkmodul - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
SAS-2
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 5
Gehäusetyp
Intern
Hauptfunktionen
Verschlüsselung
Verschiedenes
Preistyp
Installation am Einsatzort
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Puffergröße
256 MB
Kapazität
1.5 TB (unkomprimiert)/ 3 TB (komprimiert)
Aufnahmestandard
Ultrium 4, Ultrium 5
Datenübertragungsrate (komprimiert)
280 MBps (1.008 TBph)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
140 MBps (504 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 4, Ultrium 5
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu ETERNUS LT20, LT20 S2, LT40, LT40 S2, LT60, LT60 S2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS-2
Kompatibles Schaltfeld
1 x intern - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.402,22*
1 Paket enthält 1 Stück (€ 3.402,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.