Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZXP Series 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3714779
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     Z84-000C0000EM00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
kartendrucker zebra
kartendrucker
Der ZXP Series 8-Retransferdrucker ermöglicht das Bedrucken von Karten in Fotoqualität mit beeindruckenden Geschwindigkeiten. Der von der Fotodrucker-Technologie von Zebra inspirierte ZXP Series 8-Drucker verwendet erweiterte Bildverarbeitungsalgorithmen, um leuchtende Farben und eine gestochen scharfe Auflösung zu erzielen. Der simultane beidseitige Retransferdruckprozess stellt in Verbindung mit dem Querformat-Druckmodus eine extrem schnelle und hochwertige Druckausgabe sicher.
Zebra ZXP Series 8 - Plastikkartendrucker - Farbe - Duplex - Thermosublimations-Rückübertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) bis zu 190 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 150 Karten - USB, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Plastikkartendrucker - Thermosublimations-Rückübertragung - Farbe
Lokalisierung
Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Druckkopf - Lebensdauer
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Druckersprache
Extensible Mark-up Language (XML)
Max. Auflösung (Farbe)
304 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 190 Karten/Stunde - Farbe einseitig - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) ¦ Bis zu 180 Karten/Stunde - Farbe doppelseitig - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Eingebaute Geräte
Status-LCD, Laminierer (beidseitig)
Schnittstelle
USB, LAN
Automatisch beidseitig
Ja
RAM
RAM Installiert (Max.)
64 MB
Medienhandhabung
Gesamte Medienkapazität
150 Karten
Medientyp
Composite-Karte (PVC), ABS-Karten, PVC-Karte, PET-Karten, PETG-Karten
Karten- / Etikettengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Medienkapazität
150 Karten
Max. Mediengröße (angepasst)
85.6 mm x 54 mm
Ausgabefachkapazität
100 Karten
Max. Mediengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 150 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver - intern
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
25 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
78.1 cm
Tiefe
51.9 cm
Höhe
33.4 cm
Gewicht
20 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.490,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.712,52*
€ 4.417,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.680,18*
€ 4.379,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.577,33*
€ 4.257,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.522,35*
€ 4.191,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.490,86*
€ 4.154,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.