Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

NEC MultiSync EX231Wp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3711475
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60003149
EAN/GTIN:
     5028695108462
Suchbegriffe:
Computer Monitore
Computermonitor
LCD Monitor
LED Monitor
NEC MultiSync EX231Wp - LED-Monitor - 58.4 cm ( 23" ) - 1920 x 1080 FullHD - PVA - 250 cd/m2 - 1000:1 - 25 ms - DVI-I, DisplayPort - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.2 kg
Farbe
Weiß
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
58.4 cm ( 23" )
Sichtbare Bildfläche
58.4 cm ( 23" )
Besonderheiten
Umgebungslichtsensor, Abdeckung für Kabelführung, HDCP, Eco-Mode
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m2
Reaktionszeit
25 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
54 cm x 21.5 cm x 40.1 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
Breitwand - 16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
FullHD 1920 x 1080 bei 60 Hz
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das Bild des gezeigten Produktes kann eine andere Farbe haben
Pixelpitch
0.266 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, Kontrast
Bildschirmtyp
PVA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
83 kHz
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x DVI-Kabel ¦ 1 x DVI-Kabel - VGA-zu-DVI-A ¦ 1 x USB-Kabel
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, MPR II, CSA, UL, TUV GS, GOST, cUL, DDC-2B, MPR III, PCT, CCC, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, TCO Displays 5.0, ISO 9241-307, GEEA, ErP Ready
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
27 Watt
Spannungsversorgung
Intern
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Konnektivität
Schnittstellen
DVI-I ¦ DisplayPort
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - 54 cm x 4.8 cm x 31.8 cm x 2.8 kg ¦ Mit Fuß - 54 cm x 21.5 cm x 40.1 cm x 4.2 kg
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR-qualifiziert
Ja
Mechanisch
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 100 mm
Rotationswinkel
90
Neigungswinkel
35
Höheneinstellung
110 mm
Schwenkwinkel
340
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, Neigbar
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,90*
€ 255,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,29*
€ 252,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,27*
€ 250,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,44*
€ 249,23
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NewStar LCD/LED/TFT-Tischhalterung, Höhe 0 - 50 cm, Bildschirme 2, 10 - 26", Silber
NewStar
FPMA-D935D
ab € 80,59*
Sonstiges
NewStar LCD/LED/TFT-Wandhalter, Tiefe 12 - 45 cm, Max. Gewicht 20 kg, Farbe Silber
NewStar
FPMA-W935
ab € 50,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG