Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zebra GK Series GK420d


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3500-GK42-202520-000
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     GK42-202520-000
EAN/GTIN:
     5711045250897
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Bon-Drucker
Die zuverlässigen Zebra GK420 Healthcare-Drucker für den klinischen und medizinischen Bereich sind besonders robust konstruiert und verfügen über verschiedene elektrische Zertifizierungen.
Zebra GK Series GK420d - Etikettendrucker - Thermopapier - Rolle (10,8 cm) - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - parallel, USB, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - direkt thermisch - monochrom
Lokalisierung
Großbritannien und Nordirland, Europa
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL, ZPL II, EPL2
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
Parallel, USB, seriell
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, Japanische Post, Plessey, MacroPDF417, EAN-14, Code 128B, Code 128C, German Post, MSI-3, Code 128A
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
8 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (10,8 cm)
Medientyp
Endlospapier, Endlospapier, Tag-Material
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
108 mm x 991 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm, 12.7 mm, 37.1 mm
Zulässige Medienstärke
0.08 mm - 0.2 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
19 mm x 9.7 mm
Max. Mediengröße
Rolle (10,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - Rolle (10,8 cm)
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, EN 61000-3-2, NOM, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, CCC, FCC Part 15, IRAM
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
41 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
4 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.1 cm
Tiefe
20.9 cm
Höhe
15.2 cm
Gewicht
1.4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
3.2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x parallel / seriell: - RS-232 - Centronics 36-Polig ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3500
pro Stück
Frei Haus
ab € 234,97*
€ 251,72*
pro Stück
Frei Haus
ab € 235,72*
€ 252,60*
pro Stück
Frei Haus
ab € 235,91*
€ 252,77*
pro Stück
€ 8,00*
ab € 237,37*
€ 254,40*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 247,64*
€ 265,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3500
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,72*
€ 299,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,65*
€ 298,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,68*
€ 287,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,97*
€ 279,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3500
Versand: Lager 3500
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3500
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,69*
Zubehör
Zebra
P1031031
ab € 151,11*
Zubehör
Zebra
105850-001
ab € 10,54*
Zubehör
Zebra
105934-034
ab € 20,41*
Zubehör
Zebra
105934-037
ab € 83,12*
Zubehör
Zebra
105950-035
ab € 32,45*
Zubehör
Zebra
03200GS11007
ab € 3,45834*
Zubehör
Zebra
05095GS11007
ab € 6,62417*
Zubehör
Zebra
880199-025D
ab € 6,77584*
Zubehör
Zebra
G105850-003
ab € 7,82*
Zubehör
Zebra
02300GS11007
ab € 1,18917*
Zubehör
Zebra
Z1AS-GSER-3C0
ab € 73,42*
Zubehör
Zebra
Z1AS-GSER-5C0
ab € 149,79*
Zubehör
Zebra
P1027135-039
ab € 15,68*
Zubehör
Zebra
P1027135-040
ab € 13,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG