Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zebra GX Series GX430t


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3421-bdlp44
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     GX43-102420-000
EAN/GTIN:
     5711045575501
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Bon-Drucker
Zebra Technologies, ein weltweit führender Anbieter spezieller Druck- und automatischer Identifikationslösungen, erweitert seine Produktfamilie um die G-Series, eine Thermo-Desktopdrucker-Reihe. Die Geräte bieten die höchste Druckgeschwindigkeit in ihrer Klasse. Mit ihrer großen Bandbreite innovativer Funktionen und Verbindungsoptionen wurde die G-Series für anspruchsvolle Umgebungen und Anwendungen in der verarbeitenden und pharmazeutischen Industrie, der Logistik und im medizinischen Bereich entwickelt. Die Modelle der G-Series sind sowohl in einer Thermodirektdruck-Variante als auch in einer Kombiversion mit Thermodirekt- und Thermotransfertechnologie erhältlich. Sie sind kompatibel mit Zebras vielfältigen Farbband- und Verbrauchsmedien und ideal zum Drucken von Etiketten, Belegen, Preisschildern, Transportaufklebern und Lieferscheinen, Bordkarten, Tickets, Identifikationsarmbändern und vielem mehr.
Zebra GX Series GX430t - Etikettendrucker - TD/TT - Rolle (10,8 cm) - 300 dpi - bis zu 102 mm/Sek. - USB, LAN, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt/Thermotransfer - monochrom
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Druckersprache
ZPL, ZPL II, EPL2
Enthaltene Schriftarten
16 x Bitmap ¦ 1 x skalierbar
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 102 mm/Sek - s/w - 300 dpi
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
USB, LAN, seriell
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 von 5, UPC, Interleaved 2 von 5, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, Japanische Post, Plessey, MacroPDF417, EAN-14, Code 128B, Code 128C, German Post, MSI-3, Code 128A
Druckermerkmale
Einstellbarer Mediensensor (Adjustable Media Sensor, AMS)
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
8 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (1,9 cm), Rolle (10,8 cm)
Medientyp
Etiketten, Endlospapier, Endlospapier, Tag-Material
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
108 mm x 991 mm
Max. Drucklänge
991 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm, 38.1 mm, 12.7 mm
Zulässige Medienstärke
0.08 mm - 0.2 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
19 mm x 9.7 mm
Max. Mediengröße
Rolle (10,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (10,8 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, CCC, FCC Part 15
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Power Factor Korrektur
Ja
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, ZebraDesigner
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
41 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Flash-Speicher
Flash-Speicher
4 MB (installiert) / 68 MB (Max)
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.4 cm
Tiefe
25.4 cm
Höhe
19.1 cm
Gewicht
2.1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
4.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x USB ¦ 1 x LAN - RJ-45
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Stück
Frei Haus
ab € 465,80*
€ 481,91*
pro Stück
Frei Haus
ab € 466,79*
€ 483,00*
pro Stück
€ 8,00*
ab € 466,96*
€ 483,17*
pro Stück
Frei Haus
ab € 514,43*
€ 534,71*
pro Packung
Frei Haus
ab € 515,88*
€ 536,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,91*
€ 573,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,17*
€ 572,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,80*
€ 554,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.