Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP H-T124 90 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-3700056
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1218,0006
EAN/GTIN:
     4011324121865
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Diese Tonerkartusche gewährleistet absolute Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Druckqualität über die gesamte Gebrauchsdauer. Das Schriftbild der Kartusche zeichnet sich durch optimalen Deckungsgrad sowie exzellente Tonerhaftung aus. Der verwendete Toner ist gesundheitlich unbedenklich.
KMP H-T124 - 90 g - Magenta - kompatibel - Tonerpatrone - für HP Color LaserJet CM2320fxi, CM2320n, CM2320nf, CP2025, CP2025dn, CP2025n, CP2025x
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Kapazität
90 g
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2800 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet CM2320fxi, CM2320n, CM2320nf, CP2025, CP2025dn, CP2025n, CP2025x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.