Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zebra GX Series GX420t


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3421-bdlp4y
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     GX42-102420-000
EAN/GTIN:
     5711045221224
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Zebra Technologies, ein weltweit führender Anbieter spezieller Druck- und automatischer Identifikationslösungen, erweitert seine Produktfamilie um die G-Series, eine Thermo-Desktopdrucker-Reihe. Die Geräte bieten die höchste Druckgeschwindigkeit in ihrer Klasse. Mit ihrer großen Bandbreite innovativer Funktionen und Verbindungsoptionen wurde die G-Series für anspruchsvolle Umgebungen und Anwendungen in der verarbeitenden und pharmazeutischen Industrie, der Logistik und im medizinischen Bereich entwickelt. Die Modelle der G-Series sind sowohl in einer Thermodirektdruck-Variante als auch in einer Kombiversion mit Thermodirekt- und Thermotransfertechnologie erhältlich. Sie sind kompatibel mit Zebras vielfältigen Farbband- und Verbrauchsmedien und ideal zum Drucken von Etiketten, Belegen, Preisschildern, Transportaufklebern und Lieferscheinen, Bordkarten, Tickets, Identifikationsarmbändern und vielem mehr.
Zebra GX Series GX420t - Etikettendrucker - TD/TT - Rolle (10,8 cm) - 203 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB, LAN, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt/Thermotransfer - monochrom
Lokalisierung
Großbritannien und Nordirland, Europa
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Druckkopf - 6 Monate
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL II, EPL2, EPL
Enthaltene Schriftarten
1 x Bitmap ¦ 1 x skalierbar
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 152 mm/Sek - s/w - 203 dpi
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
USB, LAN, seriell
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 von 5, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, Japanische Post, Plessey, MacroPDF417, EAN-14, Code 128B, Code 128C, German Post, MSI-3, Code 128A
Druckermerkmale
Einstellbarer Mediensensor (Adjustable Media Sensor, AMS)
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
8 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (1,9 cm), Rolle (10,8 cm)
Medientyp
Etiketten, Endlospapier, Endlospapier, Tag-Material
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
108 mm x 991 mm
Max. Drucklänge
991 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm, 12.7 mm
Zulässige Medienstärke
0.08 mm - 0.2 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
19 mm x 9.7 mm
Max. Mediengröße
Rolle (10,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (10,8 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerkcontroller-Bezeichnung
ZebraNet 10/100 Print Server
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, CCC, FCC Part 15
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
41 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% (nicht-kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
4 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.4 cm
Tiefe
25.4 cm
Höhe
19.1 cm
Gewicht
2.1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
4.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x USB ¦ 1 x LAN - RJ-45
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Stück
Frei Haus
ab € 454,86*
€ 486,74*
pro Packung
Frei Haus
ab € 455,87*
€ 487,87*
pro Stück
Frei Haus
ab € 456,23*
€ 488,28*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 469,44*
€ 503,10*
pro Stück
Frei Haus
ab € 470,36*
€ 504,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,74*
€ 579,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,10*
€ 568,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,86*
€ 541,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,69*
Zubehör
Zebra
105934-039
ab € 164,47*
Zubehör
Zebra
P1031031
ab € 148,82*
Zubehör
Zebra
105850-001
ab € 10,61*
Zubehör
Zebra
105934-037
ab € 82,70*
Zubehör
Zebra
105950-035
ab € 32,27*
Zubehör
Zebra
03200GS11007
ab € 3,44084*
Zubehör
Zebra
05095GS11007
ab € 6,65*
Zubehör
Zebra
880199-025D
ab € 6,82167*
Zubehör
Zebra
74941
ab € 266,82*
Zubehör
Zebra
G105850-003
ab € 7,83*
Zubehör
Zebra
02300GS11007
ab € 2,1525*
Zubehör
Zebra
Z1AS-GSER-3C0
ab € 73,01*
Zubehör
Zebra
Z1AS-GSER-5C0
ab € 150,07*
Zubehör
Zebra
P1027135-039
ab € 15,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG