Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M185 Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-3699577
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-002238
EAN/GTIN:
     5099206027282
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Einfach zu bedienende, zuverlässige Maus mit kabelloser Plug&Play-Technologie.
Logitech M185 - Maus - optisch - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher
Batterie
Typ
AA-Typ
Installierte Anzahl
1
Betriebszeit (bis zu)
1 Jahr
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Nano-Drahtlosempfänger
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Schnittstelle
2.4 GHz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-003357
ab € 9,90*
Zubehör
Logitech
910-003725
ab € 20,39*
Zubehör
Logitech
910-002235
ab € 7,82*
Zubehör
Logitech
910-002237
ab € 9,27*
Zubehör
Logitech
910-002733
ab € 13,17*
Zubehör
Logitech
910-001793
ab € 3,34*
Zubehör
Logitech
910-001604
ab € 20,97*
Zubehör
Logitech
910-004424
ab € 7,50*
Zubehör
Logitech
910-002240
ab € 9,35*
Zubehör
Logitech
910-002740
ab € 15,26*
Zubehör
Logitech
910-002736
ab € 13,72*
Zubehör
Logitech
910-004294
ab € 41,62*
Zubehör
Logitech
910-004291
ab € 23,95*
Zubehör
Logitech
910-001826
ab € 20,25*
Zubehör
Logitech
910-001950
ab € 30,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.