Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY G84-5200 XS Complete Keyboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3697879
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-5200LCMGB-2
EAN/GTIN:
     5052178679156
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Auf kleinstem Raum bietet die kompakte Tastatur 'XS Complete' (G84-5200) ein vollständiges Tastaturlayout inklusive Nummern-Block an. Sie ist daher ideal für alle räumlich eingeschränkten Applikationen mit häufiger Zahleneingabe.
CHERRY G84-5200 XS Complete Keyboard - Tastatur - PS/2, USB - GB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
PS/2, USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 2.5 m ¦ 1 x Tastaturadapter
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
VCCI, C-Tick, BSMI, VDE, FCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Eingabegerät
Breite
37.4 cm
Tiefe
13.9 cm
Höhe
1.8 cm
Gewicht
0.55 kg
Besonderheiten
CHERRY ML-Technologie
Lokalisierung und Layout
GB
Tastenanzahl
104
Region
Großbritannien
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.