Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HPE StorageWorks Enterprise Virtual Array P6300 Starter Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3680312
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AP892A
EAN/GTIN:
     0884962386934
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
HPE StorageWorks Enterprise Virtual Array P6300 Starter Kit - Festplatten-Array - 4.8 TB - 25 Schächte ( SAS-2 ) - 8 x HDD 600 GB - 8Gb Fibre Channel (extern) - 2U - außen
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatten-Array
Art
2U
Erweiterung / Konnektivität
Erweiterungseinschübe
25 (gesamt)/ 17 (frei) - 6.4 cm SFF ( 2.5" SFF ) - Hot-Swap
Schnittstellen
1 x 8Gb Fibre Channel
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Preistyp
Installation am Einsatzort
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, FCC
Massenspeicher-Controller
Typ
2 x RAID ( 8Gb Fibre Channel )
Schnittstellentyp
SAS 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 0+1, RAID 0+5
Cache-/Puffergröße (Max.)
4 GB
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap
Schnittstellen Typ
SAS 6Gb/s
Kapazität
8 x 600 GB
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.7 cm
Tiefe
60.3 cm
Höhe
8.9 cm
Massenspeicher
Array-Gesamtkapazität
4.8 TB
Externe Schnittstelle für HDD-Array
8Gb Fibre Channel
Gehäuse
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
8
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
25
Unterstützte Laufwerke
SAS-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10.316,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG