Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HP StorageWorks Enterprise Virtual Array P6300 Starter Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3680311
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AP890A
EAN/GTIN:
     0884962386910
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
HP StorageWorks Enterprise Virtual Array P6300 Starter Kit - Festplatten-Array - 2.4 TB - 25 Schächte ( SAS-2 ) - 8 x HD 300 GB - 8Gb Fibre Channel (extern) - 2U - außen
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.7 cm
Tiefe
60.3 cm
Höhe
8.9 cm
Gerätetyp
Festplatten-Array
Art
2U
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungseinschübe
25 (gesamt)/ 17 (frei) x Hot-Swap - 6.4 cm SFF ( 2.5" SFF )
Konnektivität/Schnittstellen
8Gb Fibre Channel
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Preistyp
Installation am Einsatzort
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, FCC
Massenspeicher-Controller
Typ
2 x RAID ( 8Gb Fibre Channel )
Controller-Schnittstellentyp
Serial Attached SCSI 2
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 0+1, RAID 0+5
Cache-/Puffergröße (Max.)
4 GB
Festplatte
Typ
Hot-Swap - Plug-in-Modul
Schnittstellen Typ
Serial Attached SCSI 2
Kapazität
8 x 300 GB
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Massenspeicher
Array-Gesamtkapazität
2.4 TB
Externe Schnittstelle für HDD-Array
8Gb Fibre Channel
Gehäuse
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
8
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
25
Unterstützte Laufwerke
Serial Attached SCSI 2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.999,41*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG