Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta TNP-27Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3679123
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     A0X5253
EAN/GTIN:
     0039281055553
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Original-Verbrauchsmaterialien sind der entscheidende Aspekt bei der Erstellung eines qualitativ hochwertigen Druckbildes. Innerhalb des komplexen Drucksystems tragen sie zum reibungslosen Betrieb Ihres Konica Minolta Produktes bei und erhöhen dessen Lebensdauer. Die hochwertigen Original-Verbrauchsmaterialien bieten erstklassige Ausdrucke und den zuverlässigen Betrieb - während der gesamten Lebensdauer!
Konica Minolta TNP-27Y - Gelb - original - Tonerpatrone - für bizhub C25
Weitere Informationen:
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 19798
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta bizhub C25
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.