Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta TNP-27K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3679122
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     A0X5153
EAN/GTIN:
     0039281055676
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Konica Minolta TNP-27K - Schwarz - original - Tonerpatrone - für bizhub C25
Weitere Informationen:
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 19798
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta bizhub C25
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT2138/KIT
ab € 79,14*
Ähnlich
Konica Minolta
A0WG0KJ
ab € 81,53*
Ähnlich
Konica Minolta
A0WG03J
ab € 78,71*
Ähnlich
Konica Minolta
A0WG0EJ
ab € 79,89*
Ähnlich
Konica Minolta
A0WG08J
ab € 80,34*
Ähnlich
Konica Minolta
A0X5453
ab € 38,53*
Ähnlich
Konica Minolta
A0X5353
ab € 34,86*
Ähnlich
Ampertec
A0X5453
ab € 21,35*
Ähnlich
Ampertec
A0X5153
ab € 24,28*
Ähnlich
Ampertec
A0X5353
ab € 32,74*
Ähnlich
Ampertec
A0X5253
ab € 20,45*
Ähnlich
WhiteBox
A0X5453
ab € 31,24*
Ähnlich
WhiteBox
A0X5153
ab € 34,26*
Ähnlich
WhiteBox
A0X5353
ab € 31,62*
Ähnlich
WhiteBox
A0X5253
ab € 32,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.