Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

AMD ATI FirePro V5900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3679046
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-505648
EAN/GTIN:
     0727419415248
Suchbegriffe:
ATI Grafikkarte
ATI graphics card
GeForce
Grafikkarte
AMD ATI FirePro V5900 - Grafikkarten - FirePro V5900 - 2 GB GDDR5 - PCI Express 2.1 x16 - DVI, 2 x DisplayPort - Einzelhandel
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Besonderheiten
ATI CrossFire Pro Technology, ATI Eyefinity Technology
Max Auflösung
2560 x 1600
API-Unterstützung
DirectX 11, OpenGL 4.1
Schnittstellen
2 x DisplayPort ¦ DVI-I (Dual-Link) ¦ VGA - mit Adapter
Bustyp
PCI Express 2.1 x16
Grafik-Engine
AMD FirePro V5900
Speicher
Technologie
GDDR5 SDRAM
Grösse
2 GB
Busbreite
256-bit
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre ¦ Technischer Support - Telefonberatung - unbegrenzt ¦ Technischer Support - E-Mail-Consulting - unbegrenzt
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Verpackung
Einzelhandel
Enthaltene Kabel
1 x DVI-VGA-Adapter
Zubehör im Lieferumfang
CrossFire Bridge
Unterstützte Funktionen von Windows 7
Windows Media Center
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,01*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,04*
€ 415,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,31*
€ 412,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,01*
€ 409,37
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
Eizo
CG241W-BK
ab € 1.043,26*
Sonstiges
29171_fullsize.png
Oehlbach
29176
ab € 275,00*
Sonstiges
9171_fullsize.png
Oehlbach
9172
ab € 115,00*
Sonstiges
29171_fullsize.png
Oehlbach
29173
ab € 145,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG