Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

OCZ Talos R Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3677582
Hersteller:
     OCZ Technology
Herst.-Nr.:
     TRSAK352-0400
EAN/GTIN:
     0842024026938
Suchbegriffe:
IDE Flash Module
Internal Hard Drives
internal HDD
interne Festplatte
OCZ Talos R Series - Solid-State-Disk - 400 GB - intern - 8.9 cm ( 3.5" ) - SAS-2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H )
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.6 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
231 g
Gerätetyp
Solid-State-Disk - intern
Kapazität
400 GB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Tagged Command Queuing (TCQ), Native Command Queuing (NCQ), TRIM-Unterstützung, Virtualized Controller Architecture (VCA) , S.M.A.R.T., 128-Bit AES
Schnittstelle
Serial Attached SCSI 2
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
530 MBps (lesen)/ 340 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
42500 IOPS
4 KB Random Write
30000 IOPS
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
10 pro 10 ^17
MTBF
5,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Serial Attached SCSI 2 - interne SAS, 29-polig (SFF-8482)
Kompatible Einschübe
1 x intern - 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H )
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 995,48*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG