Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM U950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3672123
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31C151285
EAN/GTIN:
     8715946481784
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Ob Bon-, Beleg- oder Journaldruck, der EPSON POS-Drucker TM-U950 gehört zu den besonders kompakten und zuverlässigen POS-Druckern und druckt dabei mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 311 Zeichen pro Sekunde. Das benutzerfreundliche Konzept zeigt sich im praktischen Betrieb: Leichter Zugang beim Papier- und Farbbandwechsel, automatischer Belegeinzug, übersichtliches Bedienfeld sowie sauberes Abschneiden des Kassenbons. Der Ausdruck besticht durch das klare Schriftbild selbst beim Bedrucken von Mehrfachformularen (1 Original und max. 4 Durchschläge) und auf dem Journal, das auf einer zweiten Bonrolle automatisch mitgeführt wird. Der TM-U950 zeichnes sich auch durch überdurchschnittlich hohe Zuverlässigkeit aus. Sie wird gekennzeichnet durch hohe MTBFWerte aller Bauteile und der darauf abgestimmten Leistungsfä- higkeit der verwendbaren EPSON-Farbbänder. Auf kleiner Stellflä- che vereint er vielfältige Eigenschaften: Kompaktes Design mit Abdeckung aller erforderlichen Funktionen eines POS-Druckers, Anschlussmöglichkeit über eine parallele oder serielle Schnittstelle, Standardschnittstelle für bis zu zwei Kassenschubladen, Softwareunterstützung der anschließbaren Kundendisplays bis hin zu einem direkten Anschluss des Kundendisplays bei der seriellen Druckervariante. Die TM-U950 unterstützt den bekannten Code des ESC/POS Befehlssatzes. Insbesondere werden neben einfachen Druckbefehlen und komplexeren Kommandos, zusätzliche Funktionen zur Verfü- gung gestellt, die für die Datensicherheit in einer Kassenumgebung besonders wichtig sind: Überprüfung sowie ständige Rückmeldung des Drucker- und Papierstatus wie auch Steuerung und Statusabfrage der angeschlossenen Kassenschubladen. EPSON stellt für die Programmentwicklung OPOS-Treiber zur Verfügung und bietet dadurch eine höhere Flexibilität und Leistungsfä- higkeit bei der Softwareentwicklung.
Epson TM U950 - Belegdrucker - Punktmatrix - A4 - 16,7 cpi - 9 Pin - bis zu 311 Zeichen/Sek. - seriell - Cool White
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - monochrom
Farbe
Cool White
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
16,7 cpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 311 Zeichen/Sek - normal - 16.7 cpi ¦ Bis zu 233 Zeichen/Sek - normal - 12.5 cpi
Schnittstelle
Seriell
Zeichengrößen (mm)
1.6 x 3.1 mm, 1.3 x 3.1 mm
Medienhandhabung
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), 7 cm Rolle
Medientyp
Normalpapier
Max. Anzahl Blätter in Mehrzweckzuführung
5
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
83 mm
Max. Mediengröße
A4 (210 x 297 mm), 7 cm Rolle
Mediengrößenklasse
A4
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 7 cm Rolle ¦ 1 x manuell - 1 Blatt - A4 (210 x 297 mm)
Verschiedenes
MTBF
180,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, CSA, UL, TUV, VCCI Klasse A ITE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
30 - 80%
Schallemission (Betrieb)
63 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
25.1 cm
Tiefe
29.8 cm
Höhe
19.5 cm
Gewicht
5.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,48*
€ 681,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,28*
€ 676,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,09*
€ 659,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,35*
€ 645,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,05*
€ 606,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
2119140
ab € 2,29*
Zubehör
Epson
2093752
ab € 2,35*
Zubehör
Epson
C43S015369
ab € 1,91*
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,77*
Zubehör
ESEN
KABPASW18
ab € 3,12*
Zubehör
ESEN
PARKAB
ab € 1,99*
Zubehör
ESEN
DK234SW15
ab € 3,87*
Zubehör
ESEN
DK234SW50
ab € 5,79*
Zubehör
ESEN
DK234WE15
ab € 2,60*
Zubehör
ESEN
DK234WE30
ab € 2,72*
Zubehör
ESEN
DK234WE50
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.