Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Epson TM S1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3667886
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     A41A266031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
Document Scanner
Epson TM S1000 - Dokumentenscanner - Duplex - 120 x 235 mm - 200 dpi x 200 dpi - automatischer Dokumenteneinzug ( 100 Blätter ) - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Farbe
Dunkelgrau
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
120 x 235 mm
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
USB 2.0 - Mini-B
Medienhandhabung
Dokumenten-Speicherkapazität
100 Blätter
Dokumentenzuführungstyp
Automatischer Dokumenteneinzug
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Microsoft Windows XP Professional SP2, Microsoft Windows Vista Business (32/64 Bit), Microsoft Windows Vista Home Premium (32/64 Bit), Microsoft Windows Vista Home Basic (32/64-Bit), Microsoft Windows Vista Ultimate (32/64 Bit)
Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen
Pentium 4 - 1.2 GHz - RAM 256 MB
Scanner
Optische Auflösung
200 dpi x 200 dpi
Scan-Elementtyp
Contact Image Sensor
Scangeschwindigkeit
60 Seiten pro Min.
Eingabetyp
Einfarbig
Automatisches Duplexing
Ja
Barcodes
E13-B, CMC-7, OCR-A, OCR-B
Graustufentiefe
8 Bit (256 Graufstufen)
Abmessungen und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
35.5 cm
Höhe
17.6 cm
Gewicht
4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.058,18*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.065,91*
€ 1.268,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.058,18*
€ 1.259,23
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson EFC-01 Frankierkassette für TM-S1000
Epson
A43S020461
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG