Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM H5000IIP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3667674
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31C249012
EAN/GTIN:
     8715946320397
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der TM-H5000II kombiniert den durchschlagfähigen Nadeldruck für Belege bis zum A4-Format mit dem schnellen Thermodruck für Bons. Dabei bietet der TM-H5000II bei einer Thermoauflösung von 180dpi eine Bondruckgeschwindigkeit von 28,4 Zeilen pro Sekunde. Der Flachbett-Belegdruck glänzt mit der Druckbreite von 135 mm oder 88 Zeichen, die mit bis zu 311 Zeichen pro Sekunde produziert werden.
Epson TM H5000IIP - Belegdrucker - Thermozeile/Punktmatrix - A4 - 9 Pin - parallel - Cutter - Cool White
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermozeile/Punktmatrix - 9 Pin - monochrom
Farbe
Cool White
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Eingebaute Geräte
Schneideeinrichtung
Schnittstelle
Parallel
Zeichengrößen (mm)
1.6 x 3.1 mm, 1.41 x 3.39 mm, 0.99 x 2.4 mm, 1.3 x 3.1 mm
Spalten
66, 42, 56, 88
Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), 8 cm Rolle, 70 x 70 mm
Medientyp
Normalpapier, Thermopapier, Quittungspapier
Max. Anzahl Blätter in Mehrzweckzuführung
5
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
83 mm
Max. Mediengröße
A4 (210 x 297 mm), Rolle (7,95 cm)
Mediengrößenklasse
A4
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Blatt - A4 (210 x 297 mm) ¦ 1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV, VCCI, CCIB, cUL
Abmessungen und Gewicht
Breite
25.2 cm
Tiefe
33.1 cm
Höhe
20.1 cm
Gewicht
6.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x parallel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 570,66*
€ 679,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 564,64*
€ 671,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 550,87*
€ 655,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 537,27*
€ 639,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 505,53*
€ 601,58
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
2093752
ab € 2,35*
Zubehör
Epson
C32C834031
ab € 14,53*
Zubehör
Epson
C43S015369
ab € 1,93*
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,70*
Zubehör
Epson
C32C824541
ab € 45,21*
Zubehör
Epson
C32C823891
ab € 27,41*
Zubehör
Epson
C32C823361
ab € 5,84*
Zubehör
Epson
C32C823861
ab € 26,87*
Zubehör
Epson
C32C824121
ab € 67,17*
Zubehör
Epson
C32C824131
ab € 66,96*
Zubehör
Epson
C32C823950
ab € 55,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.