Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Epson TM J7500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     574-eps7500usw
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31C521061BA
EAN/GTIN:
     8715946256177
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Bon-Drucker
Epson TM J7500 - Quittungsdrucker - monochrom - Tintenstrahl - Roll (8,3 cm), Rolle (13,5 cm) - 180 dpi - bis zu 16.4 Zeilen/Sek. - Kapazität: 1 Rollen - parallel, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
POS-Quittungsdrucker - Tintenstrahl - monochrom
Farbe
Dunkelgrau
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x RS-232 ¦ 1 x parallel
Konnektivität/Erweiterungssteckplatz/-steckplätze
Erweiterungssteckplatz
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Auflösung (S/W)
180 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 14.3 Linien/Sek. - Text - 8 lpi - Rolle (7,6 cm) ¦ Bis zu 43 mm/Sek - Graphiken - Rolle (7,6 cm) ¦ Bis zu 16.4 Linien/Sek. - Text - 8 lpi - Rolle (5,8 cm) ¦ Bis zu 50 mm/Sek - Graphiken - Rolle (5,8 cm)
Eingebaute Geräte
Schneideeinrichtung
Schnittstelle
Parallel, seriell
Barcodes
Code 93, Code 39, NW-7, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417
Zeichengrößen (mm)
1.41 x 3.38 mm, 0.99 x 2.4 mm
Spalten
30, 36, 48, 53, 40, 42, 56, 80
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
7 cm Rolle, Rolle (7,6 cm), Roll (8,3 cm), Rolle (5,8 cm), Rolle (13,5 cm)
Gesamte Medienkapazität
1 Rollen
Max. Mediengröße (angepasst)
230 mm x 297 mm
Zulässige Medienstärke
0.06 mm - 0.2 mm
Mediazuführung/Mediazuführungen
1 x Manueller Einzug - 1 Rollen - Roll (8,3 cm)
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone ( Schwarz )
MTBF
180,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, CSA, UL, TUV, EN 60950, VCCI Class A ITE, EN55024, EN55022 Class B
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
Abmessungen und Gewicht
Breite
25.1 cm
Tiefe
23.7 cm
Höhe
18.8 cm
Gewicht
4.9 kg
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
pro Stück
€ 1,00*
ab € 581,36*
€ 585,29*
pro Packung
Frei Haus
€ 746,29*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,29*
€ 696,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,36*
€ 691,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson Druckerschnittstelle UB-R03
Epson
C32C824461
ab € 183,30*
Zubehör
Epson Netzteil PS-180
Epson
C32C825341
ab € 31,53*
Zubehör
Epson
C32C814593
ab € 49,18*
Zubehör
Epson
C32C823891
ab € 28,29*
Zubehör
Epson
C32C823361
ab € 28,29*
Zubehör
Epson RSD Zubehör UB-U01III, Druckserver
Epson
C32C824111
ab € 101,02*
Zubehör
Epson RSD Zubehör UB-U02III, serieller Adapter
Epson
C32C824121
ab € 76,52*
Zubehör
Epson
C32C823950
ab € 76,49*
Zubehör
Epson
C33S020403
ab € 15,41*
Zubehör
Epson
C33S020404
ab € 13,94*
Zubehör
Epson
C33S020406
ab € 13,83*
Zubehör
Epson
C33S020405
ab € 13,28*
Zubehör
Epson
C33S020407
ab € 27,70*
Zubehör
Epson
C32C824541
ab € 99,59*
Zubehör
Equator
JT-317 ELPS01-60
ab € 17,05*
Zubehör
Epson
epsntorig + ukstromkab
ab € 33,59*
Zubehör
Equator
epsntkomp + ukstromkab
ab € 19,61*
Zubehör
Epson
ab € 33,59*
Zubehör
Equator
epsntkomp + kaltkabel
ab € 20,99*
Zubehör
Equator
ab € 3,43*
Zubehör
Equator
ab € 2,30*
Zubehör
Equator
ab € 3,10*
Zubehör
Equator
ab € 3,10*
Zubehör
Equator
ab € 2,30*
Zubehör
Equator
ab € 1,17*
Zubehör
Equator
ab € 30,54*
Zubehör
Equator
ab € 37,26*
Zubehör
Equator
ab € 3,43*
Zubehör
Equator
ab € 4,53*
Zubehör
Equator
ab € 2,30*
Zubehör
Equator
ab € 3,43*
Zubehör
Equator
ab € 2,42*
Zubehör
Glancetron
ab € 39,73*
Zubehör
Equator
ab € 2,30*
Zubehör
Equator
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG