| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3664008 Herst.-Nr.: MDPEXT6 EAN/GTIN: 7426005598527 |
| |
|
| | |
| Mithilfe dieses Mini DisplayPort 1.2-Kabels können Sie die Verbindungsentfernung zwischen Ihren Mini DP-Geräten um bis zu 1,8 m erweitern. StarTech.com 1.8m Mini DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel - Mini DP auf mDP 4k Kabel Verlängerung - St/St - DisplayPort-Verlängerungskabel - Mini DisplayPort (W) zu Mini DisplayPort (M) - 1.8 m - eingerastet, geformt - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Verlängerungskabel | | Technologie | Doppelisolierung | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Eingerastet, geformt | | Länge | 1.8 m | | Abschirmungsmaterial | Aluminium-Mylar-Folie mit Ummantelung | | American Wire Gauge (AWG) | 32 | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Konnektivität | Anschluss | Mini DisplayPort - weiblich | | Stecker (zweites Ende) | Mini DisplayPort - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |