Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

LG E2411PU-GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3663188
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     E2411PU-GN
EAN/GTIN:
     8808992359722
Suchbegriffe:
Computer Monitore
Computermonitor
LCD Monitor
TFT
LG E2411PU-GN - LED-Monitor - 60.96 cm ( 24" ) - 1920 x 1080 FullHD - TN - 250 cd/m2 - 1000:1 - 5000000:1 (dynamisch) - 5 ms - DVI-D, VGA - Lautsprecher - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.1 kg
Farbe
Grau
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60.96 cm ( 24" )
Besonderheiten
OSD-Digital Display Director, Abschalt-Timer, f-ENGINE-Technologie, HDCP, abnehmbar, Einschalt-Timer, Multiscan Support
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m2
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
56.9 cm x 27.1 cm x 43.3 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
Breitbild - 16:9
Kontrast
1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
FullHD 1920 x 1080
Pixelpitch
0.277 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Steuerelemente und Einstellungen
H/V-Bildlage
Bildschirmtyp
TN
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Verschiedenes
Lebensdauer der Beleuchtung
50000 Stunden
Kennzeichnung
TUV GS, DDC/CI, TCO Displays 5.0
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
30 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
0.3 Watt
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
1 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ DVI-D ¦ Audio Line-In
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR-qualifiziert
Ja
Mechanisch
Neigungswinkel
25
Höheneinstellung
110 mm
Schwenkwinkel
355
Einstellungen der Anzeigeposition
Pivot (Rotation), neigbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,90*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,41*
€ 170,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,01*
€ 160,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG