Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

OCZ VeloDrive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-3662876
Hersteller:
     OCZ Technology
Herst.-Nr.:
     VD-HHPX8-600G
EAN/GTIN:
     0842024026709
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA
HDD SATA
OCZ VeloDrive - Solid-State-Disk - 600 GB - intern - PCI Express 2.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
16.9 cm
Höhe
1.7 cm
Gewicht
133 g
Gerätetyp
Solid-State-Disk - intern
Kapazität
600 GB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCI Express 2.0 x8
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Klammer in voller Bauhöhe
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
4 KB Random Read
70000 IOPS
4 KB Random Write
75000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
2,500,000 Stunden
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Vista/XP/7 (64-Bit-Versionen)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.935,57*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.970,60*
€ 2.345,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.966,61*
€ 2.340,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.949,88*
€ 2.320,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.944,36*
€ 2.313,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.935,57*
€ 2.303,33
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG